Spécifications
Dimensions
- Longueur12 pi 6 po
- Épaisseur0.035 po
- Largeur1 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableVariable
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeCobalt bimétal
- Qualité du matérielM42
- Tpi10 à 14
- Type d’utilisationScie à ruban fixe
Aperçu
- La lame de sciage métallique tout usage idéale
- A un bord tranchant en acier à haute vitesse soudé à un dos en alliage d’acier
- Résiste à la chaleur, à l’abrasion et aux chocs, ce qui permet des vitesses de coupe plus rapides sur une vaste gamme de matériaux