Motion
YP4842
Engrenage à émerillon de dent externe - 48 DP, 20 ° PA, 42 dents, 0.1250 po face, 3/16 po alésage, ordinaire, matériau : Delrin
N° D’ARTICLE MI02922669
N° MFRYP4842
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon de dent externe - 48 DP, 20 ° PA, 42 dents, 0.1250 po face, 3/16 po alésage, ordinaire, matériau : Delrin
N° D’ARTICLE MI02922669
N° MFRYP4842

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    0.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    0.5500 po | 13.97 mm
  • Projection du concentrateur
    0.2500 po | 6.35 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9170 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    0.8750 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Delrin
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Style de dent
    Droit
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711539255

Aperçu

Description du fabricant
YP4842
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon