Motion
10515
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI02925682
N° MFR10515
Prix76.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI02925682
N° MFR10515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    17 mm
  • Taille hexagonale minimale
    0.7 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
10515 ENSEMBLES DE CLÉS HEX-L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté