Motion
42925
Assortiment de cales à fentes – Acier inoxydable, 2 po de taille d’encoche
N° D’ARTICLE MI02930382
N° MFR42925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales à fentes – Acier inoxydable, 2 po de taille d’encoche
N° D’ARTICLE MI02930382
N° MFR42925
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (4) 0.001 po, (4) 0.002 po, (4) 0.003 po, (4) 0.004 po, (4) 0.005 po, (4) 0.01 po, (4) 0.015 po, (4) 0.02 po, (4) 0.025 po, (4) 0.05 po, (4) 0.075 po, (4) 0.1 po, (4) 1/8 po
  • Taille de l’emplacement
    2 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    52
  • Type de cale
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
42925 TROUSSE D’ASSORTIMENT DE CALES 6 PO
  • Élimine le désalignement des machines coûteuses
  • Matériau : acier inoxydable 304
  • Les tailles de 6 po et 8 po sont une nouvelle façon de mettre à niveau les moteurs, les pompes et l’équipement de grande taille et robustes
  • Les assortiments contiennent 4 épaisseurs différentes : 0.001 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.010 po, 0.015 po, 0.020 po, 0.025 po, 0.050 po, 0.075 po, 0.100 po et 0.125 po
  • Emballé dans une boîte en métal durable, 52 pièces par emballage
  • Tailles de remplacement disponibles
  • Les cales fendues sont également disponibles en épaisseurs de 0.187”, 0.250, 0.375 et 0.500” po