Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture125-225 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 250 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurBleu marine Gris
- Famille de couleursGris
- Couverture125 à 200 pi2/gal
- Temps de séchage6 à 12 h
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionSemi-lustré
- Température d’application maximale+60 °F
- Température d’application minimale+40 °F
- LIEN VERS LA FTSS
- Type de résineMastic époxy
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- Type de système9100
- CUP_NON020066918606
Aperçu
Description du fabricant
9186402 GRIS MARINE
- Pour les environnements modérés à difficiles
- Application directement sur l’acier rouillé solide avec une préparation de surface minimale : peut également être utilisé sur l’acier propre, le métal galvanisé, le béton (y compris les planchers en béton), les surfaces préalablement enduites et légèrement humides
- Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur
- Bien que l’exposition à la lumière du soleil et à certaines conditions d’éclairage intérieur provoque la décoloration et le farinage de tous les revêtements de type époxy, ces changements sont de nature esthétique seulement
- À utiliser avec la base époxy Steel-Tech® (article Mi n° 05417043)
- Contenant : Contenant d’un gallon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
Rust Oleum Noxyde Elastomeric Acrylic Coating
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum provides comprehensive flooring solutions for plant shutdowns, including concrete repair, line striping, and maintenance coatings with quick return to service. Their durable systems withstand chemicals, thermal shock, abrasion, and meet USDA requirements.
View Literature
Rust-Oleum Flooring SolutionsRust-Oleum has all your flooring needs during a plant shutdown!
View Literature
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
View Literature