Motion
454
Adhésif cyanoacrylate QuickTite - transparent, 0.14 oz, bouteille, gel, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI02932847
N° MFR454
Prix16.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif cyanoacrylate QuickTite - transparent, 0.14 oz, bouteille, gel, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI02932847
N° MFR454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    0.14 oz
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Application au-dessus de la tête/verticale, réparation
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    45 s
  • Comp. matériel
    Cyanoacrylate
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Gel
  • CUP_NON
    079340392021
  • Viscosité
    80000 cP

Aperçu

Description du fabricant
680522 39202 GEL QUICKTITE INST ADHS
  • Gel adhésif instantané à usage général doté d’un applicateur novateur de contrôle de débit de précision
  • Permet un contrôle précis de la quantité exacte et de la mise en place de l’adhésif
  • Adhère aux surfaces métalliques, plastiques et poreuses en quelques secondes
  • Ne fonctionnera pas ou ne migrera pas sur les surfaces de réparation verticales ou difficiles d’accès
  • Le collet de capuchon verrouillable prévient les fuites et le durcissement
  • Le contrôle continu du débit ou de la chute réduit le gaspillage
  • La conception anti-éclaboussures garde les mains propres
  • Parfait pour la poche ou la boîte à outils

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté