Spécifications
Détails
- Capacité385 gal (É.-U.)
- CouleurNoir/Jaune
- MatérielPolyéthylène
Aperçu
- Le réservoir à double paroi fournit un confinement secondaire à 110 % pour vous aider à respecter les réglementations sur les huiles usées
- À l’intérieur ou à l’extérieur, la construction en polyéthylène résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
- Le filtre capture les débris dans le drain avant qu’ils ne puissent pénétrer dans le réservoir
- La jauge de surveillance du niveau vous permet de déterminer le niveau de contenu du réservoir en un coup d’œil
- L’ouverture verrouillable ajoute de la sécurité et empêche la contamination croisée
- Livré assemblé et prêt à l’emploi
- Le réservoir jaune de sécurité translucide permet une inspection visuelle facile
- Comprend un raccord à dégagement rapide de 2 po pour une évacuation plus sûre et plus facile du drain
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
New Pig Spill Risk AlgorithmNew Pig Spill Risk Algorithm
View brochure
Stay Ahead of Spill Risks with New PigEnsure your facility's safety and compliance with the innovative New Pig Spill Risk Assessment. This tool helps identify potential spill hazards, protect your team, and avoid costly fines.
View flyer
New Pig Drum HeatersNew Pig Drum Heaters
View brochure
New Pig ProductsNew Pig Products
View brochure
More resources
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Leak Diverters Guide
New Pig Floor Safety Mats
PIG Grippy Mats deliver the perfect combination of ultra-duty traction and absorbency, creating safer floors in high-traffic industrial and commercial areas. Featuring a high-performance adhesive that sticks securely in wet conditions without leaving residue, these environmentally friendly mats trap dirt and moisture, resist heavy traffic and deep cleaning, and are available in customizable styles for safety messaging, industrial workspaces, restrooms, paint booths, and more.