Motion
CBV1-10-S-0-A-30/15

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1-10-S-0-A-30/15

Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 15 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02944615
N° MFRCBV1-10-S-0-A-30/15
Prix519.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1-10-S-0-A-30/15

Vanne à cartouche d’équilibrage de comptoir vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 15 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02944615
N° MFRCBV1-10-S-0-A-30/15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix519.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    103.4 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression de fissuration
    3000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-171967
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Rapport pilote
    4:1
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
CBV1-10-S-0-A-30/15