Motion
02054181

HYDAC CORP
02054181

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G4 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI02946132
N° MFR02054181
Prix994.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
02054181

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G4 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI02946132
N° MFR02054181

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix994.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    8 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Vanne de gaz version 1 (M28x1.5)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 3500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPK 250 F2.5 G4 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté