Motion
SiliKroil
Pénétreant/lubrifiant - 16.5 oz, boîte d’aérosol, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02950538
N° MFRSiliKroil
Prix54.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétreant/lubrifiant - 16.5 oz, boîte d’aérosol, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02950538
N° MFRSiliKroil

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132° C
  • Taille du conteneur
    16.5 oz
  • Gravité spécifique
    0.866 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.1453
  • Poids
    16.5 oz

Détails

  • Apparence
    Liquide rougeâtre
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Alcool aliphatique, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité, silicone
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • FORMULE UNIQUE : Formule Kroil traditionnelle avec les avantages supplémentaires du silicone • ACTIVATION RAPIDE : Desserrez rapidement la rouille tenace ou décongelez rapidement les pièces métalliques gelées • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques • NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    132°F (55.5°C) TOC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol inflammable de catégorie 2
  • Matériel
    Silicone
  • Odeur
    Solvant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Plage de pH
    pH : 5-6
  • Types de produits
    Pénétrent
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    857236004865
  • Viscosité
    3.18 cSt à 40° C

Aperçu

Description du fabricant
SK162C SILIKROIL, KROIL AVEC SILICONE
  • FORMULE UNIQUE : Formule traditionnelle Kroil avec les avantages supplémentaires du silicone
  • ACTIVATION RAPIDE : Délogez rapidement la rouille tenace ou décongelez les pièces métalliques gelées
  • HUILE PÉNÉTRANTE INDUSTRIELLE : L’huile à haute solvabilité pénètre dans les espaces restreints pour décomposer la rouille et lubrifier les pièces métalliques
  • NETTOIE ET PROTÈGE : Nettoie et offre une pénétration supérieure et une prévention de la rouille

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté