Motion
MTO-143T
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 5.63 po de diamètre intérieur, 9.803 po de diamètre extérieur, 1.339 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02951259
N° MFRMTO-143T
Prix2,297.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 5.63 po de diamètre intérieur, 9.803 po de diamètre extérieur, 1.339 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02951259
N° MFRMTO-143T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,297.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    6.496 po (intérieur), 8.937 po (extérieur)
  • Extérieur Diamètre  
    9.8030 po
  • Global Largeur  
    1.3390 po
  • Poids
    14.8 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Nombre de trous de montage
    12 (intérieur), 12 (extérieur)
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    MT
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    662729464381

Aperçu

Description du fabricant
MTO-143T BRG