Motion
EN91
Energizer Industrial® Batterie standard - AA, Chimie : alcalin, 1.5 volts, Qté par paquet : 24
N° D’ARTICLE MI02952092
N° MFREN91
Prix0.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Energizer Industrial® Batterie standard - AA, Chimie : alcalin, 1.5 volts, Qté par paquet : 24
N° D’ARTICLE MI02952092
N° MFREN91

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    0.57 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    24
  • Largeur
    0.57 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Pays d’origine
    SG
  • Caractéristiques et avantages
    • Un paquet de piles alcalines AA Energizer Industrial contient six paquets de 4 pour faciliter la distribution ou l’utilisation dans les distributrices automatiques • Protège vos appareils professionnels quotidiens contre les fuites de piles complètement épuisées jusqu’à 2 ans • Gardez vos appareils sur le terrain, le bureau, la salle de classe, et partout où vous avez besoin d’une pile alcaline fiable • Soyez prêt à l’emploi avec des piles AA qui conservent l’énergie jusqu’à 10 ans en entreposage • Gardez les appareils et les journées de travail en bon état de fonctionnement grâce à des piles fiables, puissance longue durée pour des appareils électroniques de précision
  • Quantité du colis
    24
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
EN91 IND « AA » U/M CHAQUE PILE ALCALINE
  • Le paquet de 1 pile alcaline Energizer Industrial AA contient six paquets de 4 pour une distribution ou une utilisation facile dans les distributrices automatiques
  • Protège vos appareils professionnels de tous les jours contre les fuites de piles complètement épuisées jusqu’à 2 ans
  • Gardez vos appareils sur le terrain, au bureau, dans la salle de classe et partout où vous avez besoin d’une batterie alcaline fiable
  • Soyez prêt à partir avec des piles AA qui conservent la puissance jusqu’à 10 ans en entreposage
  • Gardez les appareils et les journées de travail en bon état de fonctionnement grâce à une puissance fiable et durable pour des appareils électroniques de précision