Motion
SNL 532 VU

SKF
SNL 532 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02956738
N° MFRSNL 532 VU
Prix3,011.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 532 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02956738
N° MFRSNL 532 VU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,011.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    170 mm
  • Largeur de la base
    6-5/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    18.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.4375 po, 5.5000 po, 140 mm, 160 mm
  • Global Hauteur  
    13.5625 po
  • Global Longueur  
    21.6875 po
  • Global Largeur  
    9.2500 po
  • Poids
    128.53 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22232CCK/W33, 23232CCK/W33, C3232 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571260969

Aperçu

Description du fabricant
SNL 532 VU SPLIT HSG