Motion
3107-6
Perceuse ou poinçonneuse à cordon - Puissance nominale de 7 A, 1/2 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale : 500 tr/min, réversible, poids de l’outil de 10.3 lb
N° D’ARTICLE MI02961588
N° MFR3107-6
Prix417.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse ou poinçonneuse à cordon - Puissance nominale de 7 A, 1/2 po de diamètre de mandrin, vitesse maximale : 500 tr/min, réversible, poids de l’outil de 10.3 lb
N° D’ARTICLE MI02961588
N° MFR3107-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix417.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Longueur totale
    16-3/4 po
  • Poids de l’outil
    10.3 lb

Détails

  • Intensité
    7 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    3-5/8 po
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Comprend
    Poignée latérale
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Puissance nominale
    7 A
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242005239
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
3107-6 PERCEUSE 1/2 0-335/750 RAD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon