Motion
KM8

NTN
KM8

Contre-écrou de roulement - Filetage M40x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre extérieur 50 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964463
N° MFRKM8
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM8

Contre-écrou de roulement - Filetage M40x1.5 mm, diamètre extérieur 58 mm, diamètre extérieur 50 mm, largeur 9 mm, acier
N° D’ARTICLE MI02964463
N° MFRKM8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Visage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Filetage Taille  
    M40x1.5
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW08
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017090
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4547359996968

Aperçu

Description du fabricant
KM8 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon