Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Résistance à la traction100 po
- Épaisseur5.6 mil
- Largeur3 po
Détails
- Résistance à l’adhérence28 oz/po
- Matériau adhésifSilicone
- Matériau de supportPTFE renforcé de fibre de verre
- CouleurBrun
- Allongement à la pause5 %
- Retardateur de flammeNon ignifuge
- Numéro de catalogue du fabricant00021200161551
- Série du fabricant5451
- Numéro de stock du fabricant00021200161551
- Numéro CUP du fabricant00021200161551
- Plage de température de fonctionnement-100 à +500 °F
- Formulaire de produitRouleau
- Série5451
- CUP_NON00021200161551
- Résistance à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- L’endos renforcé en tissu de verre de première qualité offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos à pellicule PTFE typiques
- L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
- Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
- Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
- Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
- Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles
- Satisfait à plusieurs spécifications aérospatiales
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.