Motion
MTO-170
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 6.693 po de diamètre intérieur, 12.205 po de diamètre extérieur, 1.811 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02964761
N° MFRMTO-170
Prix5,014.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couronne d’orientation - série MT, quatre points de contact, sans engrenage, 6.693 po de diamètre intérieur, 12.205 po de diamètre extérieur, 1.811 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02964761
N° MFRMTO-170
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
Prix5,014.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    11.024 po (extérieur), 7.874 po (intérieur)
  • Extérieur Diamètre  
    12.2050 po
  • Global Largeur  
    1.8110 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’engrenage
    Sans engrenage
  • Nombre de trous de montage
    12 (intérieur), 12 (extérieur)
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    MT
  • Type de roulement
    Contact à quatre points
  • CUP_NON
    662729464411

Aperçu

Description du fabricant
MTO-170 14738001(ANCIENNE)