Motion
82329
Graisse polyvalente - usage général, taille 400 ml, contenant pour canette
N° D’ARTICLE MI02967213
N° MFR82329
Prix39.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - usage général, taille 400 ml, contenant pour canette
N° D’ARTICLE MI02967213
N° MFR82329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 ml
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    MIL-G-25537C NATOG366
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    079340823297
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -42 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340823297

Aperçu

Description du fabricant
235510 82329 LUBRIFIANT SPR 400GR CAN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon