Motion
PAK605
Palette de confinement des déversements - puisard - PEBD avec inhibiteur d'UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 1500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 28-3/4 x 53 x 16-5/16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02972122
N° MFRPAK605
Prix264.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de confinement des déversements - puisard - PEBD avec inhibiteur d'UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 1500 lb, capacité de puisard de 66 gal, dimensions : 28-3/4 x 53 x 16-5/16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02972122
N° MFRPAK605
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
Prix264.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    28-3/4 x 53 x 16-5/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    2
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE COUPE STANDARD DE PAK605 2 BARILS (D’ORIGINE)
  • Ces palettes peuvent être économiques, mais elles sont suffisamment solides pour le stockage à long terme de fûts en acier entièrement chargés
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • L’entrée bidirectionnelle du chariot élévateur à fourche permet un mouvement facile dans les deux sens (déchargé seulement)
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation