Motion
HN 10-11

SKF
HN 10-11

Clé à ergots - style crochet, capacité de 68 à 75 mm, OAL 243 mm
N° D’ARTICLE MI02973093
N° MFRHN 10-11
Prix102.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HN 10-11

Clé à ergots - style crochet, capacité de 68 à 75 mm, OAL 243 mm
N° D’ARTICLE MI02973093
N° MFRHN 10-11
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
Prix102.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    7 mm
  • Longueur totale
    243 mm
  • Poids
    0.62 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    68 à 75 mm
  • Style de poignée
    Poignée en plastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572273968
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316572273968
  • Polyvalence
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CROCHET 10-11 HN
  • Minimise le risque de dommages à l’arbre et à l’écrou
  • Le manche en plastique est résistant à l’huile, à la graisse et à la saleté pour offrir une meilleure prise
  • La poignée en plastique minimise le contact direct du métal avec la peau, réduisant ainsi le risque de corrosion dans la zone de la poignée
  • La désignation de la clé est gravée au laser, ce qui permet une identification et une sélection faciles
  • Disponible en ensemble : SKF HN 4-16/SET contenant 9 ergots pour contre-écrous de tailles 4 à 16