Motion
60NP R 10 pi

MORSE
60NP R 10 ft

321265 Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02976390
N° MFR60NP R 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
60NP R 10 ft

321265 Roller Chain - Standard Series, 60 / 3/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02976390
N° MFR60NP R 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    60
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0940 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    0.9900 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4680 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    1.00 lb/pi

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288454571
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    662288454571

Aperçu

Description du fabricant
60NP R 10FT
  • Qualité et performance inégalées
  • Tous les composants sont plaqués avant l’assemblage
  • La force d’une chaîne en acier standard à une fraction du prix de l’acier inoxydable
  • Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide
  • Prix par pi