Motion
CT106T
Agrafe, style agrafe : courbée, longueur de la jambe : 3/8 po, pour utilisation avec la marque : Arrow, Stanley, fini/revêtement : galvanisé
N° D’ARTICLE MI02984769
N° MFRCT106T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Agrafe, style agrafe : courbée, longueur de la jambe : 3/8 po, pour utilisation avec la marque : Arrow, Stanley, fini/revêtement : galvanisé
N° D’ARTICLE MI02984769
N° MFRCT106T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la jambe
    3/8 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • À utiliser avec la marque
    Flèche, Stanley
  • À utiliser avec le modèle
    CT10C, T-25
  • Quantité du colis
    1000
  • Style de base
    Courbe

Aperçu

Description du fabricant
CT106T AGRAFURE DE CÂBLE 3/8 PO