Motion
J1050M
Clé standard - métrique, taille de clé 6 x 7 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02984950
N° MFRJ1050M
Prix28.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 6 x 7 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02984950
N° MFRJ1050M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    29/64 x 13/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-49/64 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Taille de la clé
    6  x 7 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062286
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1050M WR 6 X 7MM 12 PT