Motion
84-104
Wire Cutter - 5-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02985175
N° MFR84-104
Prix14.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 5-5/8 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02985175
N° MFR84-104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    47/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    45/64 po
  • Longueur
    5-3/4 po
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5.7500 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Application
    Fil dur, fil souple
  • Fini de lame
    Laqué
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale 5.0000 po / 254 mm
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174841046

Aperçu

Description du fabricant
84-104 PINCES DIAGONALES 5 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté