Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Largeur de la tête extérieure21/32 x 39/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale7-31/32 po
- Poids0.19 lb
- Taille de la clé10 x 11 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet non incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679062101
- Type de cléClé standard pour boîte