Motion
J1061M
Clé standard - métrique, taille de clé 14 x 15 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986274
N° MFRJ1061M
Prix31.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 14 x 15 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986274
N° MFRJ1061M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    7/8 x 13/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-45/64 po
  • Poids
    0.37 lb
  • Taille de la clé
    14  x 15 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062163
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1061M WR 14 X 15MM 12 PT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif