Motion
J1195LO
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02988007
N° MFRJ1195LO
Prix47.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/4 x 7/8 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02988007
N° MFRJ1195LO
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
Prix47.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Poids
    0.67 lb
  • Taille de la clé
    3/4  x 7/8 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062798
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1195LO BOÎTE DE HOCHET WR LO 3/4X7/8