Motion
J52203
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02988922
N° MFRJ52203
Prix198.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02988922
N° MFRJ52203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix198.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-3/4 po
  • Tailles de douille
    11 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    18
  • Nombre de douilles
    13 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679231101

Aperçu

Description du fabricant
J52203 ENSEMBLE SKT 3/8DR 18PC GPT ME