Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po, 2 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679005368
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces25
- Nombre de douilles26 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679563110