Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure19/32 x 43/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-1/4 po
- Poids0.13 lb
- Taille de la clé1/4 x 5/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage25 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support6 PT
- CUP_NON662679062538
- Type de cléClé à cliquet