Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po, 1-3/4 po, 1-5/8 po
- Tailles de douille1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusAdaptateur, rallonge, poignée flexible, cliquet, système de boîtier robuste, joint universel
- MatérielAcier au vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces23
- Nombre de douilles11 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459506092
Aperçu
- Tous les outils sont de qualité professionnelle, fabriqués en acier au chrome vanadium de haute qualité
- Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
- Emballé dans un robuste boîtier en polyéthylène haute densité (PEHD) robuste et durable, mais léger
- Le boîtier est résistant aux chocs à des températures élevées et basses, équipé de loquets et de charnières en métal robustes
- Les poignées à deux composants sont faciles à saisir et confortables à transporter
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire