Motion
J1224MBASD

PROTO TOOLS
J1224MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 24 mm, taille de clé à bout ouvert de 24 mm, 13-5/16 po
N° D’ARTICLE MI02995655
N° MFRJ1224MBASD
Prix46.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1224MBASD

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 24 mm, taille de clé à bout ouvert de 24 mm, 13-5/16 po
N° D’ARTICLE MI02995655
N° MFRJ1224MBASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    9/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-11/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    13/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-61/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Global Longueur  
    13-5/16 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073855

Aperçu

Description du fabricant
J1224MBASD WR PEIGNE 24MM 12 PT NOIR