Spécifications
Dimensions
- Diamètre du bâtonnet de colle0.45 po
- Longueur du bâtonnet de colle4 po
- Puissance40 W
Détails
- FonctionPour assemblage ou fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de fonteFonte à chaud/Faible fonte
- Plage de température de fonctionnement410 °F
- Tension120
Aperçu
- Qualité conçue pour une performance fiable
- Le mécanisme d’alimentation de la gâchette contrôle le débit de colle
- Chauffe rapidement et adhère en 60 secondes
- Utilise des bâtonnets thermofusibles standard
- Support rabattable pour un rangement pratique et sécuritaire pendant l’utilisation
- Utilise des bâtonnets de colle de taille standard de 0,45 po : GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK bâtonnets de colle
- Conception ergonomique élégante
- Support intégré
- Utilise de la colle thermofusible standard ou à double température
- Chauffe rapidement et adhère en 60 secondes