Motion
586194

ANSELL
586194

Gants jetables – taille M, nitrile, surface texturée au bout des doigts, poudrés, 4.3 à 5.5 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02999449
N° MFR586194
Prix24.37 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
586194

Gants jetables – taille M, nitrile, surface texturée au bout des doigts, poudrés, 4.3 à 5.5 mils d’épaisseur, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02999449
N° MFR586194
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
Prix24.37 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    5.5 mil
  • Taille des gants
    M
  • Longueur  
    9.4000 po, 240 mm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    4.3 mil
  • Épaisseur
    4.3 à 5.5 mil

Détails

  • Application
    Usage général, industriel
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Mot-clé de description
    Poudre
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Nourriture
  • Motif de prise
    Bout du doigt texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92-575
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Poudre
  • Gamme de produits
    Touchentuff
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    Catégorie III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 9001
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Bout du doigt texturé
  • CUP_NON
    20076490007342

Aperçu

Description du fabricant
586194 TOUCHNTUFF 92575 TAILLE M (7, 5-8,
  • Excellente adhérence, confort et durabilité pour tous les travaux
  • Gants durables en nitrile de 5 mil
  • Doux et confortable
  • Doigts texturés pour une prise exceptionnelle
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • Applications : Assemblage et inspection, transformation des produits laitiers, transformation et service des aliments, analyses de laboratoire et travaux techniques, fabrication pharmaceutique, protection contre le sang et autres fluides corporels
  • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté