Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur de lame24 po
- Largeur de lame2 po
- Diplôme1/8 po
Détails
- Angle de 45 degrés45°
- Bords biseautés ou droitsBords droits
- Style d’obtention du diplômeAnglais
- MatérielAcier
- Ensemble carréEnsemble non carré
- Style carréCarpenters Square
- CUP_NON076174455007
Aperçu
- Graduations et chiffres en relief durables pour une lecture facile
- Longueur de la languette : 16 po x 1-1/2 po
- Longueur de la base : 24” x 2”
- Diplômes : 8ths à l’arrière, 8ths faces en anglais