Motion
85-610
Clé à molette avec poignée de verrouillage - 10 po de longueur totale, matériau en acier allié, fini chromé, poignée de verrouillage large, capacité maximale de mâchoire 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI03001884
N° MFR85-610
Prix41.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à molette avec poignée de verrouillage - 10 po de longueur totale, matériau en acier allié, fini chromé, poignée de verrouillage large, capacité maximale de mâchoire 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI03001884
N° MFR85-610
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
Prix41.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Large verrouillage
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.2500 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • CUP_NON
    076174856101
  • Type de clé
    Clé ajustable à poignée verrouillable

Aperçu

Description du fabricant
85-610 AJUSTEMENT DE VERROUILLAGE CLÉ MAXGRIP 10 PO