Motion
62-546
Ensemble de tournevis à écrou - modèle à tige solide, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03003510
N° MFR62-546
Prix47.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis à écrou - modèle à tige solide, 3 po de longueur de tige, nombre de tournevis : 7
N° D’ARTICLE MI03003510
N° MFR62-546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    10 mm, 11 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de conducteurs
    7
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Style de tige
    Solide
  • CUP_NON
    076174625462

Aperçu

Description du fabricant
GRAIN EN VINYLE POUR TOURNEVIS À DOUILLE 62-546