Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Poids5.04 lb
- Gamme de tailles de clé1/4 à 7/8 po
- Tailles des clés1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 11/32 po, 13/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po, 9/32 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Accessoires inclusPochette
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces13
- CUP_NON076174872446
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- L’extrémité boîte de la clé combinée Stanley® est dotée de la conception Max-Drive , qui permet à l’extrémité boîte de toucher l’attache loin du coin
- Ce système permet d’appliquer 15 % plus de couple que les clés standard sur la fixation et aide à réduire l’arrondissement de la fixation
- Les clés Stanley sont conçues pour répondre aux spécifications ANSI
- SAE comprend 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" avec pochette
- Comprend : 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm avec sachet