Motion
89-859
Wire Cutter - 7.5000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03003571
N° MFR89-859
Prix21.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7.5000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03003571
N° MFR89-859

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    15/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/8 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190 mm
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Longueur de pièce unique
    190 mm;7.5000 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Fini de lame
    Laqué
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier allié
  • Style de poignée
    Bimatériaux
  • Type de poignée
    Bimatériaux
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174898590

Aperçu

Description du fabricant
89-859 PINCES COUPANTES DIAGONALES MAXSTEEL