Motion
CF4FB
Suiveur de came plate - 12 mm de diamètre, largeur de rouleau de 8 mm, diamètre de goujon de 4 mm, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03004327
N° MFRCF4FB
Prix180.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 12 mm de diamètre, largeur de rouleau de 8 mm, diamètre de goujon de 4 mm, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03004327
N° MFRCF4FB
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
Prix180.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Largeur  
    8 mm
  • Goujon Diamètre  
    4 mm
  • Longueur du filetage
    6 mm
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557006142
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1270 N
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557006142

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CF4 FB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté