Motion
NG879TAB-K325

SYSTEM PLAST
NG879TAB-K325

Chaîne de convoyeur en plastique série 879 — Flexion latérale — Type de broche : acier inoxydable 304 , largeur de chaîne ou de vol : 3-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03004856
N° MFRNG879TAB-K325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
NG879TAB-K325

Chaîne de convoyeur en plastique série 879 — Flexion latérale — Type de broche : acier inoxydable 304 , largeur de chaîne ou de vol : 3-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03004856
N° MFRNG879TAB-K325
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À FLEXION LATÉRALE NG879TAB-K325
  • L’épaisseur supplémentaire du polybutylène téréphtalate (PBT) de nouvelle génération (NG) ajoute 20 % de durée de vie supplémentaire
  • Les chaînes magnétiques (style M) sont solidement retenues dans la courbe par des aimants intégrés dans le matériau du rail de chaîne
  • Pas d’onglets ou de biseau, ils peuvent donc être facilement retirés pour l’entretien ou le nettoyage, sans démonter la chaîne
  • Applications : industrie alimentaire et des boissons, y compris le transport de lignes pour les bouteilles en PET et les canettes en aluminium ou en acier, l’emballage de paquets de bouteilles en PET dans des films thermorétractables, des boîtes en carton ou des canettes dans des films thermorétractables, ainsi que le transport pharmaceutique et général