Motion
LSCC-44 1 24T/no 40 DBL/SNGL

NEXEN GROUP
LSCC-44 1 24T/#40 DBL/SNGL

Embrayage à friction - 1.0000 po. Alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, pignon à double rangée 40/24T
N° D’ARTICLE MI03007340
N° MFRLSCC-44 1 24T/#40 DBL/SNGL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
LSCC-44 1 24T/#40 DBL/SNGL

Embrayage à friction - 1.0000 po. Alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 3 SS, pignon à double rangée 40/24T
N° D’ARTICLE MI03007340
N° MFRLSCC-44 1 24T/#40 DBL/SNGL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Inertie du variateur
    6.46 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Diamètre total
    4.56 po
  • Longueur totale
    6.45 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages LSCC à double pignon à disque unique offrent un couple important dans un petit ensemble économique. Disponible en 3 tailles avec un couple statique jusqu'à 4000 po-lb à 80 psi et des alésages jusqu'à 1.5 po. La vitesse maximale dépend du réglage de pression/couple d’air. Pignons de plaque simples doubles disponibles jusqu’à 80 pas. Idéal pour les convoyeurs et autres applications à couple élevé, à faible régime. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    Communiquer avec la succursale locale des industries du Motion
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    4.516 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.399 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à disques multiples
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    24.36 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.108
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pignon à double rangée 40/24T
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    250 tr/min à 80 psi tr/min, 300 tr/min à 70 psi tr/min, 350 tr/min à 60 psi tr/min, 450 tr/min à 50 psi tr/min, 750 tr/min à 40 psi tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    LSCC-44
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    2.54 lb/po2
  • CUP_NON
    662284258302

Aperçu

Description du fabricant
923586 LSCC-44 1.000 BORE,24T/#4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon