Motion
48S34S2004J

LEESON ELECTRIC
48S34S2004J

Moteur à usage défini - 1/8 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI03008290
N° MFR48S34S2004J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S34S2004J

Moteur à usage défini - 1/8 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48N , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI03008290
N° MFR48S34S2004J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48N
  • Dimension C de la longueur totale
    7.09 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    Semi-fermé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    47.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041524
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/8 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    722856041524
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/8HP 3600RPM O005 SEMI-ENFERMÉ 115V
  • Cadre en acier semi-enfermé 10” Fils longs d’une ouverture NPT 1/2” Conception en phase divisée Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange direct