Motion
5507JF14A

FALK
5507JF14A

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013528
N° MFR5507JF14A
Prix87,018.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5507JF14A

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013528
N° MFR5507JF14A
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
Prix87,018.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.5000 po;63.50 mm
  • Poids
    1320 lb, 598.74 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Joints en Viton ; Montés sur bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Montage sur bride (Jf)
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0794412
  • Vitesse maximale
    1683 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bague conique TA (aide au couple)
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JF

Aperçu

Description du fabricant
5507JF14A MONTAGE DE BRIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté