Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage190 ml
- Gravité spécifique1.01 à 25 °C
- Poids0.66 lb
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Base chimiqueSilicone acétoxy
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-65 à +450 °F
- Type de colisCan
- Formulaire de produitColler
- CUP_NON079340404816
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure