Motion
BV2CV-400CC-A
Raccord sanitaire - 4.0000 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03015915
N° MFRBV2CV-400CC-A
Prix2,239.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord sanitaire - 4.0000 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03015915
N° MFRBV2CV-400CC-A
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
Prix2,239.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4.0000 po
  • Poids
    47.4 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
BV2CV-400CC-A ENCAPUCHON À 2-WAY. VANNE À BILLE
  • 1/2" à 2" classé à 1,000 psi WOG; 2-1/2" à 4" classé à 800 psi WOG
  • La construction encapsulée équilibrée minimise l’écoulement à froid
  • Joint de tige chargé sous tension
  • Les billes de précision en acier inoxydable réduisent les pertes de couple et de friction tout en prolongeant la durée de vie du siège
  • La poignée verrouillable peut empêcher un actionnement accidentel
  • Tige standard à l’épreuve de l’éclatement à l’entrée interne
  • La conception de l’orifice complet s’adapte aux orifices de la bille et du siège à l’ID du tube pour une chute de pression plus faible et un débit moins turbulent
  • Conception compacte pour les zones à espace restreint
  • Joint en polytétrafluoroéthylène vierge, matériau de qualité alimentaire
  • Idéal pour la plupart des services sanitaires
  • Spécifié pour les applications nécessitant un faible coefficient de friction
  • La construction entièrement encapsulée produit un joint étanche aux bulles
  • Coussin de montage ISO 5211 intégré
  • Fabricant : Vanne et raccord Dixon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté