Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage90 ml
- Gravité spécifique1.3
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Type de baseSilicone
- Base chimiqueCaoutchouc élastomère
- CouleurNoir
- Type de contenantCan
- Point d’éclair200 °F
- Séchage complet24 heures
- Pression maximale0.62 MPa
- Plage de température de fonctionnement-75 à +500 °F
- Type de colisBoîte d’aérosol
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesUL, NSF, ACIA
- SubstratMétal, plastique
- CUP_NON079340404786
Aperçu
- Fabrique des joints étanches haute performance en une minute
- L’équipement peut être remis en service immédiatement
- Résistant à l’éclatement
- Surpasse les joints prédécoupés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation