Spécifications
Dimensions
- Portée150 mm
- Propagation36 à 150 mm
- Poids9.95 lb
Details
- Capacité6.7 tonnes
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant7316572464724
- Couple maximal75 pi-lb
- Nombre de mâchoires3
- Type d’extracteurExtracteur de mâchoire à 3 voies
- CUP_NON7316572464724
Aperçu
- La conception robuste permet de démonter les composants même dans les applications les plus serrées de manière sécuritaire
- Le mécanisme d’ouverture à ressort unique à anneaux rouges permet de le placer derrière le composant d’un seul mouvement des mains
- Les bras autobloquants aident à prévenir le risque de glissement de l’extracteur sous la charge
- Les têtes hexagonales doubles facilitent l’application de la force de retrait
- La capacité d’autocentrage et l’embout aident à éviter d’endommager l’arbre
- Utilisation efficace du temps grâce au démontage rapide
- Disponible en trois tailles avec une force de retrait de 60, 80 ou 120 kN (6.7, 9 ou 13.5 tonnes américaines), ce qui permet une sélection facile
- Les générateurs de force hydraulique de la série TMHS sont disponibles en tant qu’accessoire pour les versions 80 et 120 kN
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
SKF Protected for Superior Field Performance BrochureSKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are designed to deliver superior performance in harsh, contaminated environments, combining high load capacity with integrated sealing and premium lubrication. They reduce maintenance, extend service life, and improve reliability in demanding industrial applications.
View Literature
SKF Mounted Roller Bearing Line CardSKF Mounted Spherical Roller Bearing Units are robust, ready-to-mount, factory assembled, lubricated and sealed units designed for simple installation and easy alignment. Featuring ConCentra and set screw units, radial lip seals, and expanded housing sizes, they provide reliable shaft-ready solutions for conveyors, fans, bucket elevators, and wastewater equipment.
View Literature
SKF Maintenance Free Bearing Solutions FlyerSKF PEER FaBXTREME maintenance-free bearing units are designed for food and beverage processing, bottling, and washdown environments. Featuring stainless steel construction, FDA-compliant sealing, Mobil FM222 grease, extended inner rings, and drop-in replacement designs to eliminate downtime and reduce service costs.
View Literature
SKF Food Safety and Reliability BrochureSKF's Three Barrier Solution for paper mills enhances bearing reliability in highly contaminated, wet environments. Combining advanced sealing, optimized lubrication, and durable bearing technology, it minimizes water ingress, reduces premature failures, extends service life, and lowers maintenance and downtime costs in critical roll applications.
View Literature
More resources
SKF Food Line Ball Bearings for Non-corrosive Environments Brochure
SKF Food Line Deep Groove Ball Bearings feature corrosion-resistant materials, food-grade grease, and hygienic sealing solutions designed for washdown and high-moisture food processing environments. They help prevent contamination, reduce relubrication needs, extend service life, and support strict food safety and compliance standards.
SKF Explorer Spherical Roller Bearings Brochure
SKF Explorer Sealed Spherical Roller Bearings are engineered for heavy loads and contaminated environments, combining high-capacity roller design with integrated contact seals and premium grease. They extend service life, reduce maintenance, prevent contaminant ingress, and improve reliability in demanding industrial applications.