Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Épaisseur de la bride0.1900 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5050 po
- Diamètre extérieur1.9 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.6100 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.9000 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Configuration2 Roulement de pièce
- Matériau du capuchon d’extrémitéPlastique ABS
- Tube/tuyau de jauge1-1/2" sch 40 Tuyau
- Insérer le matérielNylon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Type de roulementPar l’alésage
- CUP_NON787405447264