Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.906 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.313 po
- Largeur intérieure1.0000 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.875 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Longueur de la goupille1.906 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Résistance à la traction12900 lb
- Poids par pied1.197 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas667 / 2.313 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant5640
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de liens52
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- SériePintle
- Normes respectéesB29.300
- Capacité de charge utile1900 lb
Aperçu
- Prix par pied